Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1RCH6 Kappa och plaggkrok Stål Vit - paket med 2 | AB3BCL

APPROVED VENDOR 1RCH6 kappa och plaggkrok stål vit - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AB3BCL Modell: 1RCH6

Få det Maj 7, Tisdag
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
86SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGarderob krok
FärgWhite
Djup2"
DörrtjocklekDörrar 1-1 / 2 "tjocka
Öga inuti Dia.2-3 / 32 "
FinishWhite
hårdvaraIngår ej
Krokhöjd5"
Krok typKläder
MaterialStål
MonteringÖver 1-1 / 2 "tjock dörr
Total längd5"
Projektion2-3/32
TypÖver dörren
Bredd2.5 "
Arbetsbelastningsgräns5 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFärgDjupTotal längdProjektionTypBreddArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 1HFL1 Kappa och plaggkrok 12 ändar svart | AA9XGE 1HFL1Över dörrenWhite2.25 "20 "-12 krokändar, över dörren20 "12 lb.157SEK
GODKÄND SÄLJARE 1HFL7 Kappa och plaggkrok 2 ändar aluminium | AA9XGJ 1HFL7--1.25 "1 5 / 64 "-2 krokändar3"-43SEK
GODKÄND SÄLJARE 1HGL1 Kappa och plaggkrok 2 ändar mässing | AA9XGN 1HGL1-Gold1.25 "---1 5 / 16 "-50SEK
GODKÄND SÄLJARE 1HGL4 Kappa och plaggkrok Aluminium | AA9XGQ 1HGL4--1.625 "1.5 "--1.25 "-47SEK
GODKÄND SÄLJARE 1HGL7 Kappa och plaggkrok mässing | AA9XGU 1HGL7-Gold1.625 "1.5 "--1.25 "-68SEK
GODKÄND SÄLJARE 1HHL1 Kappa och plaggkrok 2 ändar Aluminium | AA9XHB 1HHL1---2.875 "-2 krokändar1.12 "-36SEK
GODKÄND SÄLJARE 1HHL3 Kappa och plaggkrok 2 ändar mässing | AA9XHC 1HHL3-Gold----1.12 "-41SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCH6 kappa och plaggkrok stål vit - paket med 2
86SEK /enhet