Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1RCJ5 Takhake Plast - Förpackning med 2 | AB3BCR

APPROVED VENDOR 1RCJ5 undertakskrok i plast - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AB3BCR Modell: 1RCJ5
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
58SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrok
FärgRensa
Öga inuti Dia.7 / 16 "
FinishRensa
hårdvaraIngår ej
Hook Eye inuti H1 / 3 "
Hook Eye inuti W15 / 64 "
Krokhöjd1-1 / 2 "
Krok typTak
MaterialPlast
MonteringPå upphängd takspår
Öppningsstorlek1 / 3 "
Total längd1.5 "
Bredd1.5 "
Arbetsbelastningsgräns15 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod3924905650
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishMaterialArbetsbelastningsgränsPris
GODKÄND SÄLJARE 1RCJ9 Takhake Stål Mässing - Förpackning med 2 | AB3BCV 1RCJ9GoldMässingStål10 kg58SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RCK4 Takhake Stål Vit - Förpackning med 2 | AB3BCZ 1RCK4WhiteWhiteStål10 kg75SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCJ5 undertakskrok i plast - paket med 2
58SEK /enhet