Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1RKF5 Rörnippel Schema 160 2 1/2 x Stäng | AB3DGB

APPROVED VENDOR 1RKF5 Rörnippelschema 160 2 1/2 x Stäng

Finns i lager
Artikel: AB3DGB Modell: 1RKF5

Få det Maj 8, Onsdag
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
580SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStäng rörnippeln
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Body MaterialSvart stål
LängdStänga
Max. Tryck2500 psi @ 150 grader F
Max. Ångtryck150 psi
Utanför Dia.2.875 "
Rörstorlek2.5 "
tidtabell160
Sömlös / SvetsadeSömlös
GängtypNPT
Vägg tjocklek0.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7155
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod7307995015
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1RJW7 Rörnippel Schema 160 1/2 x Stäng | AB3DBZ 1RJW7900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "51SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RJY3 Rörnippel Schema 160 3/4 x Stäng | AB3DCP 1RJY3900 psi @ 150 grader F1.05 "3 / 4 "0.219 "74SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RJZ8 Rörnippel Schema 160 1 x Stäng | AB3DDE 1RJZ8900 psi @ 150 grader F1.315 "1"0.25 "108SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RKB3 Rörnippel Schema 160 1 1/4 x Stäng | AB3DEK 1RKB3900 psi @ 150 grader F1.66 "1.25 "0.25 "169SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RKC7 Rörnippel Schema 160 1 1/2 x Stäng | AB3DEZ 1RKC72000 psi @ 150 grader F1.9 "1.5 "0.281 "159SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RKE2 Rörnippel Schema 160 2 x Stäng | AB3DFN 1RKE22500 psi @ 150 grader F2.375 "2"0.344 "245SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RKG7 Rörnippel Schema 160 3 x Stäng | AB3DGN 1RKG72500 psi @ 150 grader F3.5 "3"0.438 "725SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKF5 Rörnippelschema 160 2 1/2 x Stäng
580SEK /enhet