APPROVED VENDOR Svart stålschema 160 sömlös stängrörsnippel


Filter
Grundläggande anslutningstyp: Trådade i båda ändarna , Kroppsmaterial: Svart stål , Längd: Stänga , Max. Ångtryck: 150 psi , Schema: 160 , Sömlös/svetsad: Sömlös , Trådtyp: NPT
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekVägg tjocklekPris (ex moms)
A
1RJZ8
900 psi @ 150 grader F1.315 "1"0.25 "145 SEK
B
1RKB3
900 psi @ 150 grader F1.66 "1.25 "0.25 "197 SEK
A
1RJW7
900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "69 SEK
A
1RJY3
900 psi @ 150 grader F1.05 "3 / 4 "0.219 "99 SEK
B
1RKC7
2000 psi @ 150 grader F1.9 "1.5 "0.281 "213 SEK
B
1RKE2
2500 psi @ 150 grader F2.375 "2"0.344 "272 SEK
A
1RKG7
2500 psi @ 150 grader F3.5 "3"0.438 "971 SEK
B
1RKF5
2500 psi @ 150 grader F2.875 "2.5 "0.375 "776 SEK
B
1RKH9
2800 psi @ 150 grader F4.5 "4"0.531 "1 034 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?