Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1RLT4 Kylventil Storlek 1 tum | AB3DNT

APPROVED VENDOR 1RLT4 Kylarventil storlek 1 tum

Finns i lager
Artikel: AB3DNT Modell: 1RLT4

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 069 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKylarventil
KroppsstilVinkel
Max. Tryck60 psi
Rörstorlek1"
Temp. Räckvidd-40 till 350 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6615
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Bakstycke (gängad)

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE 1RLT2 Kylventil Storlek 1/2 tum | AB3DNQ 1RLT21 / 2 "482SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1RLT3 Kylventil Storlek 3/4 tum | AB3DNR 1RLT33 / 4 "664SEK
GODKÄND SÄLJARE 1RLT5 Kylventil Storlek 1-1 / 4 In | AB3DNU 1RLT51.25 "1 543 kr
GODKÄNT SÄLJARE 1RLT6 Kylventil Storlek 1-1 / 2 In | AB3DNV 1RLT61.5 "2 078 kr
GODKÄNT VENDOR 1RLT7 Kylventil Storlek 1/2 tum | AB3DNW 1RLT71 / 2 "603SEK
GODKÄNT VENDOR 1RLT8 Kylventil Storlek 3/4 tum | AB3DNX 1RLT83 / 4 "836SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLT4 Kylarventil storlek 1 tum
1 069 kr /enhet