Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1RTH4 Sexkantsplugg 1/2 tum 316 rostfritt stål 3000 psi | AB3ENL

APPROVED VENDOR 1RTH4 sexkantsplugg 1/2 tum 316 rostfritt stål 3000 Psi

Finns i lager
Artikel: AB3ENL Modell: 1RTH4
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
76SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsplugg
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck3000 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck2500 psi @ 350 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0693
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckMax. ÅngtryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LTK4 Sexkantsplugg 1/8 tum gängad 304 rostfritt stål | AB2FKT 1LTK4304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 8 "27SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTK5 Sexkantsplugg 1/4 tum gängad 304 rostfritt stål | AB2FKU 1LTK5304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 4 "30SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTK6 Sexkantsplugg 3/8 tum gängad 304 rostfritt stål | AB2FKV 1LTK6304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 8 "35SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTK7 Sexkantsplugg 1/2 tum gängad 304 rostfritt stål | AB2FKW 1LTK7304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "59SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTK8 Sexkantsplugg 3/4 tum gängad 304 rostfritt stål | AB2FKX 1LTK8304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "80SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTK9 Sexkantsplugg 1 tum gängad 304 rostfritt stål | AB2FKY 1LTK9304 Stainless Steel300 psi150 psi1"129SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTN1 Sexkantsplugg 1 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FKZ 1LTN1304 Stainless Steel300 psi150 psi1.25 "180SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RTH4 sexkantsplugg 1/2 tum 316 rostfritt stål 3000 Psi
76SEK /enhet