Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1TU67 Dowel Pin Rostfritt Stål M1.5 X 12Mm L, 100PK | AB3JLK

APPROVED VENDOR 1TU67 pluggstift rostfritt stål M1.5 X 12 mm L, 100 PK

Finns i lager
Artikel: AB3JLK Modell: 1TU67

Få det Maj 8, Onsdag
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
201SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter1.486 till 1.5mm
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.50mm
MaterialA1 rostfritt stål
Nominell diameterM1.5
Total längd12mm
Rockwell HårdhetB80
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1TU67 pluggstift rostfritt stål M1.5 X 12 mm L, 100 PK
201SEK /packa