Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1TU84 Dowel Pin Standard Stainless Steel M2.5 X 20Mm L, 50PK | AB3JMD

APPROVED VENDOR 1TU84 pluggstift Standard rostfritt stål M2.5 X 20Mm L, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB3JMD Modell: 1TU84
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
217SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter2.486 till 2.5mm
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.50mm
MaterialA1 rostfritt stål
Nominell diameterM2.5
Total längd20mm
Rockwell HårdhetB80
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDiameterFinishLängdtoleransMaterialNominell diameterTotal längdRockwell HårdhetEnkel skjuvhållfasthet (kg)Pris
GODKÄND LEVERANTÖR 4DAH9 Dowel Pin Standard Nylon 1/8 x 3/8 L - Paket med 50 | AD7AYA 4DAH90.12 till 0.13 "Natural+/- 0.005 "Nylon1 / 8 "3 / 8 "--209SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 4DAJ2 Dowel Pin Standard Nylon 1/8 x 1/4 L - Paket med 50 | AD7AYC 4DAJ20.12 till 0.13 "Natural+/- 0.005 "Nylon1 / 8 "1 / 4 "--208SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1TU84 pluggstift Standard rostfritt stål M2.5 X 20Mm L, 50PK
217SEK /packa