Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1UAE1 Disc Spring Wave Steel 1.658 Inch - Pack Of 2 | AB3LQW

APPROVED VENDOR 1UAE1 Disc Spring Wave Steel 1.658 tum - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AB3LQW Modell: 1UAE1
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
80SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Böjning @ belastning0.075 "
För hålstorlek2.25
För stångstorlek1.625
Belastning @ nedböjning (Lbs.)31-45
MaterialHögkolhaltigt stål
Max. Utanför Dia.2.132 "
Min. Inuti Dia.1.658 "
Totala höjden0.148 "
Tjocklek0.023 "
TypVåg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7320905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenBöjning @ belastningFör hålstorlekTjocklekFör stångstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)MaterialMax. Utanför Dia.Pris
GODKÄNT SÄLJARE 1UAB7 Skiva Fjädervågstål 0.265 tum - Förpackning med 25 | AB3LPY 1UAB70.03 "0.015 "0.3750.006 "0.252-4Högkolhaltigt stål0.367 "237SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UAB8 Skivfjäderstål 0.350 tum - Förpackning med 25 | AB3LPZ 1UAB80.035 "0.02 "0.50.007 "0.31253-5Högkolhaltigt stål0.492 "237SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UAB9 Skiva Fjädervågstål 0.397 tum - Förpackning med 25 | AB3LQA 1UAB90.029 "0.02 "0.50.009 "0.3753-5Högkolhaltigt stål0.484 "237SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UAC1 Skiva Fjädervågstål 0.440 tum - Förpackning med 25 | AB3LQB 1UAC10.04 "0.015 "0.6250.008 "0.43753-5Högkolhaltigt stål0.618 "237SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UAC2 Skivfjädervågstål 0.459 tum - 25-pack | AB3LQC 1UAC20.037 "0.012 "0.6250.008 "0.43753-5Högkolhaltigt stål0.608 "237SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UAC3 Skiva Fjädervågstål 0.531 tum - Förpackning med 25 | AB3LQD 1UAC30.05 "0.02 "0.750.009 "0.54-7Högkolhaltigt stål0.734 "237SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UAC4 Skiva Fjädervågstål 0.588 tum - Förpackning med 25 | AB3LQE 1UAC40.047 "0.017 "0.750.009 "0.56253-5Högkolhaltigt stål0.731 "237SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAE1 Disc Spring Wave Steel 1.658 tum - paket med 2
80SEK /enhet