Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1UAR1 Disc Spring Curved 301 Rostfritt Stål 0.525 Inch - Pack Of 5 | AB3LUZ

APPROVED VENDOR 1UAR1 skivfjäder böjd 301 rostfritt stål 0.525 tum - paket med 5

Finns i lager
Artikel: AB3LUZ Modell: 1UAR1
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
125SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Böjning @ belastning0.052 "
För hålstorlek1.25 "
För stångstorlek1 / 2 "
Belastning @ nedböjning (Lbs.)18.1
Material301 Stainless Steel
Max. Utanför Dia.1.225 "
Min. Inuti Dia.0.525 "
Totala höjden0.151 "
Tjocklek0.021 "
TypBöjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7320905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBöjning @ belastningFör hålstorlekFör stångstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)Max. Utanför Dia.Min. Inuti Dia.Totala höjdenPris
GODKÄND SÄLJARE 1UAK4 Skivfjäder böjd 301 rostfritt stål 0.135 tum - Förpackning med 10 | AB3LTY 1UAK40.004 "0.026 "1 / 4 "#510.245 "0.135 "0.049 "76SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UAK5 Skivfjäder böjd 301 rostfritt stål 0.174 tum - Förpackning med 10 | AB3LTZ 1UAK50.005 "0.034 "11 / 32 "#81.50.322 "0.174 "0.064 "117SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1UAK6 Skivfjäder böjd 301 rostfritt stål 0.174 tum - Förpackning med 10 | AB3LUA 1UAK60.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "197SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UAK7 Skivfjäder böjd 301 rostfritt stål 0.203 tum - Förpackning med 10 | AB3LUB 1UAK70.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "160SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UAK8 Skivfjäder böjd 301 rostfritt stål 0.200 tum - förpackning med 10 | AB3LUC 1UAK80.009 "0.028 "3 / 8 "#104.50.37 "0.2 "0.047 "183SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UAK9 Skivfjäder böjd 301 rostfritt stål 0.200 tum - förpackning med 10 | AB3LUD 1UAK90.011 "0.027 "7 / 16 "#1090.423 "0.2 "0.047 "180SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UAN1 Skivfjäder böjd 301 rostfritt stål 0.269 tum - Förpackning med 10 | AB3LUE 1UAN10.007 "0.037 "7 / 16 "1 / 4 "1.80.423 "0.269 "0.07 "183SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAR1 skivfjäder böjd 301 rostfritt stål 0.525 tum - paket med 5
125SEK /enhet