Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1UBB1 Skivfjäder Tri Dome 17-7 rostfritt stål 0.195 - Förpackning med 2 | AB3LZX

APPROVED VENDOR 1UBB1 Disc Spring Tri Dome 17-7 rostfritt stål 0.195 - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AB3LZX Modell: 1UBB1

Få det Maj 8, Onsdag
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
7SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Böjning @ belastning0.031 "
För hålstorlek9 / 16 "
För stångstorlek3 / 16 "
Belastning @ nedböjning (Lbs.)51.2
Material17-7 PH rostfritt stål
Max. Utanför Dia.0.562 "
Min. Inuti Dia.0.195 "
Totala höjden0.062 "
Tjocklek0.02 "
TypTri Dome-bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7320905060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UBB1 Disc Spring Tri Dome 17-7 rostfritt stål 0.195 - förpackning om 2
7SEK /enhet