Morse bärbara trumrullar är designade för att underlätta blandning eller blandning av vätskor som finns i fat eller fat. De används ofta i laboratorier, livsmedelsblandningsanläggningar och andra miljöer där effektiv och noggrann blandning krävs.
Filter
Rensa alla
A
Ledningslängd: 8" , Trumstorlek: Upp till 55 gal. , HP: 1 / 2 hp , Laddad höjd: 40 " , Motortyp: Luftmotor , Totalt djup: 34 3 / 4 " , Totala höjden: 19 1 / 4 " , Total bredd: 21 " , Pluggtyp: 3 stift , Tryck: 40 psi , Tiltstil: Tippspak , Hjulkonfiguration: Två svängbara hjul och två axelmonterade hjul , Hjuldiameter: 3" , Hjulmaterial: polyolefin
Morse Drum-rullar används ofta för att blanda partier av pulver, blanda färger, oljor, uretanharts, lim, färgämnen, smakämnen, etc. inuti en förseglad trumma. Dessa rullar eliminerar risken för exponering för skadliga kemikalier och kräver inte den rengöring som är förknippad med insättningsblandare. De har ett fast varvtal på 20 rpm och de variabla varvtalsområdena mellan 15 och 24 rpm. Dessa Morse Drum-rullar kan hantera upp till 227 kg belastning och kan enkelt justeras för att rymma 30 eller 55 gallon fat. Dessa explosionssäkra elektriska trumblandare finns i en- och trefasmotorvarianter.
Arbetsmekanism
Placera Morse Drums bärbara trumrotator framför trumman.
Dra ut tippspaken och luta rullen framåt tills den nästan är vertikal.
Aktivera stödet genom att dra i det med foten.
Använd lämplig trumlyftare att försiktigt placera trumman på bottenplattan.
Haka i tippspakskroken på trummans övre kant.
Lyft upp stödbenet från golvet genom att trycka tippspaken framåt om det behövs.
Frigör stödet genom att dra i den gula frigöringsspaken för stödstödet.
Placera foten på axeltrampdynan och dra tillbaka tippspaken för att bryta trumman.
Placera om foten och fortsätt sänka tills rullen och trumman är horisontella.
Flytta valsen till önskad plats för valsning.
Justera rullens hastighet med hjälp av veven för variabel hastighet.
Vrid veven moturs för att öka trummans varvtal och medurs för att minska varvtalet.
Funktioner
Dessa Morse bärbara trumrullar består av 8 hjul, som roterar med 20 rpm för effektiv blandning.
De är utrustade med en tippspak som hjälper trummor på rullen.
Dessa bärbara trumrullar i Morse Drum 201-serien kan hantera omgivningstemperaturer upp till 140 grader F.
Morse trumma Säkerhetskapslingar: Dessa höljen skyddar användarna genom att automatiskt stänga av välten när porten öppnas.
Vanliga frågor
Vilka försiktighetsåtgärder ska jag vidta när jag använder trumhanteringsutrustning?
Bär lämplig personlig skyddsutrustning.
Säkra fat ordentligt innan du lyfter eller flyttar.
Undvik att överbelasta utrustning utöver dess kapacitet.
Hur underhåller jag min bärbara Morse Drum trumrulle?
Regelbundna inspektioner, smörjning och rengöring är avgörande för att hålla denna trumhanteringsutrustning i gott skick.
Vilka är fördelarna med att använda driven trumhanteringsutrustning?
Motordriven trumhanteringsutrustning förbättrar effektiviteten och minskar manuellt arbete. Denna utrustning är särskilt användbar för hantering av tunga trummor eller frekventa lyftuppgifter.
Vilken motor används i dessa bärbara Morse-trumrullar?
Dessa trumlyftare har en- och trefas TEFC-motorer (helt inneslutna fläktkylda).
Hur installerar man Morse bärbara trumrullar?
Fästa tippspaken:
Börja med att ta bort saxsprinten från hålet i änden av tippspaken.
Skjut spaken genom hålet i valsens bakplåt.
Sätt tillbaka saxsprinten i hålet i änden av tippspaken.
Sprid ut saxstiftens ändar för att säkra den på plats.
Justering av driv- och tomgångshjul:
Leta reda på de två ställskruvarna i varje hjulnav på rullen.
Använd den medföljande 1/8-tums insexnyckeln och lossa dessa ställskruvar.
Placera hjulen för att stödja trumman på dess starkaste punkt.
Placera de två inre hjulen bredvid trumflänsarna för att förhindra axiell rörelse.
Om trumman skaver mot nosstycket, gör nödvändiga justeringar av hjulpositionerna.
När de är korrekt placerade, dra åt ställskruvarna i hjulnaven.
Anpassning till olika trumdiametrar:
För att justera för olika diametrar, börja med att ta bort sexlagers fästbultar.
Skjut mellanhjulsenheten antingen mot drivsidan för mindre diametrar eller bort från drivsidan för större diametrar.
Se till att alla tre kuddslagren är korrekt inriktade efter justeringen.
Sätt tillbaka och dra åt de sexlagrade fästbultarna.