GODKÄND SÄLJARE 1UNN3 Ark akryl klar 0.177 T 48 x 96 tum | AB3PJT

APPROVED VENDOR 1UNN3 ark akryl klar 0.177 T 48 x 96 tum

Artikel: AB3PJT Modell: 1UNN3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 721 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgRensa
Längd96 "
Längdtolerans+0.750 / -0.000 "
MaterialExtruderad akryl
Material TypStandardvärdet
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 170 grader F.
Draghållfasthet10,200 psi
Tjocklek0.177 "
Tjocktolerans+/- 0.018 "
Bredd48 "
Breddstolerans+0.750 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.92
Fartygets höjd (cm)0.45
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod3920515000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgFärg kodBreddstoleransLängdLängdtoleransDraghållfasthetTjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1UNK3 Ark akryl klar 0.093 T 12 x 12 tum | AB3PHY 1UNK312 "Rensa-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "58SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UNK4 Ark akryl klar 0.118 T 12 x 12 tum | AB3PHZ 1UNK412 "Rensa-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "80SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UNK5 Ark akryl klar 0.177 T 12 x 12 tum | AB3PJA 1UNK512 "Rensa-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "105SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UNK6 Ark akryl klar 0.236 T 12 x 12 tum | AB3PJB 1UNK612 "Rensa-+/- 0.060 "12 "+/- 0.060 "10,200 psi0.236 "138SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UNK7 Ark akryl klar 0.093 x 24 x 24 tum | AB3PJC 1UNK724 "Rensa-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.093 "244SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UNK8 Ark akryl klar 0.118 x 24 x 24 tum | AB3PJD 1UNK824 "Rensa-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.118 "318SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UNK9 Ark akryl klar 0.177 x 24 x 24 tum | AB3PJE 1UNK924 "Rensa-+/- 0.060 "24 "+/- 0.060 "10,200 psi0.177 "392SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNN3 ark akryl klar 0.177 T 48 x 96 tum
2 721 kr /enhet