Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1UWK3 rör Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 tum ytterdiameter 1 fot | AB3QNW

APPROVED VENDOR 1UWK3 Tube Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 tum Ytterdiameter 1 fot

Finns i lager
Artikel: AB3QNW Modell: 1UWK3
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
615SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTube lager
FärgWhite
Inuti Dia.1.5 "
Inuti Dia. Tolerans+/- 0.160 "
Längd1"
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Utanför Dia.2.5 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.160 "
Draghållfasthet5,800 PSI
TypVirgin Food Contact Grade
Vägg tjocklek0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.59
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1UWJ5 rör Uhmw 1 1/2 Idx2 tum ytterdiameter 1 fot | AB3QNP 1UWJ51"2"0.25 "263SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWR5 rör Uhmw 1 1/2 Idx2 tum ytterdiameter 3 fot | AB3QQH 1UWR53ft.2"0.25 "753SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWT3 rör Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 tum ytterdiameter 3 fot | AB3QQQ 1UWT33ft.2.5 "0.5 "2 070 kr
GODKÄND SÄLJARE 1UWY5 rör Uhmw 1 1/2 Idx2 tum ytterdiameter 6 fot | AB3QTD 1UWY56"2"0.25 "1 637 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWK3 Tube Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 tum Ytterdiameter 1 fot
615SEK /enhet