Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1UWL4 Rör Uhmw-pe 3 tum Id x 4 tum Ytterdiameter 1 fot Längd | AB3QPE

APPROVED VENDOR 1UWL4 Tube Uhmw-pe 3 tums Id x 4 tums ytterdiameter 1 fot längd

Finns i lager
Artikel: AB3QPE Modell: 1UWL4

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 006 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTube lager
FärgWhite
Inuti Dia.3"
Inuti Dia. Tolerans+/- 0.160 "
Längd1"
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Utanför Dia.4"
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.160 "
Draghållfasthet5,800 PSI
TypVirgin Food Contact Grade
Vägg tjocklek0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
GODKÄND SÄLJARE 1UWU4 rör Uhmw-pe 3 tum Id x 4 tum yttre diameter 3 fot längd | AB3QRA 1UWU43ft.2 923 kr
GODKÄND SÄLJARE 1UXA4 rör Uhmw-pe 3 tum Id x 4 tum yttre diameter 6 fot längd | AB3QUK 1UXA46"5 881 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWL4 Tube Uhmw-pe 3 tums Id x 4 tums ytterdiameter 1 fot längd
1 006 kr /enhet