Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1UWP7 rör Uhmw 1/2 Idx1 1/2 tum ytterdiameter 3 fot | AB3QQA

APPROVED VENDOR 1UWP7 Tube Uhmw 1/2 Idx1 1/2 tum Ytterdiameter 3 fot

Finns i lager
Artikel: AB3QQA Modell: 1UWP7
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
1 113 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTube lager
FärgWhite
Inuti Dia.1 / 2 "
Inuti Dia. Tolerans+/- 0.070 "
Längd3ft.
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Utanför Dia.1.5 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.070 "
Draghållfasthet5,800 PSI
TypVirgin Food Contact Grade
Vägg tjocklek0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
GODKÄND FÖRSÄLJARE 1UWN5 Tube Uhmw 1/2 Idx1 tums ytterdiameter 3 fot längd | AB3QPQ 1UWN51 / 2 "3ft.1"0.25 "526SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWP1 rör Uhmw 1/2 Idx1 1/4 tum yttre diameter 3 fot | AB3QPV 1UWP15 / 8 "3ft.1.25 "0.312 "855SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWV5 rör Uhmw 1/2 Idx1 tum ytterdiameter 6 fot längd | AB3QRL 1UWV51 / 2 "6"1"0.25 "984SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1UWX7 rör Uhmw 1/2 Idx1 1/2 tum ytterdiameter 6 fot | AB3QRW 1UWX71 / 2 "6"1.5 "0.5 "2 075 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWP7 Tube Uhmw 1/2 Idx1 1/2 tum Ytterdiameter 3 fot
1 113 kr /enhet