GODKÄND SÄLJARE 1UWV5 rör Uhmw 1/2 Idx1 tum ytterdiameter 6 fot längd | AB3QRL

APPROVED VENDOR 1UWV5 Tube Uhmw 1/2 Idx1 tum Ytterdiameter 6 fot Längd

Artikel: AB3QRL Modell: 1UWV5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 158 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTube lager
FärgWhite
Inuti Dia.1 / 2 "
Inuti Dia. Tolerans+/- 0.070 "
Längd6"
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Utanför Dia.1"
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.070 "
Draghållfasthet5,800 PSI
TypVirgin Food Contact Grade
Vägg tjocklek0.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
GODKÄND FÖRSÄLJARE 1UWN5 Tube Uhmw 1/2 Idx1 tums ytterdiameter 3 fot längd | AB3QPQ 1UWN51 / 2 "3ft.1"0.25 "620SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWP1 rör Uhmw 1/2 Idx1 1/4 tum yttre diameter 3 fot | AB3QPV 1UWP15 / 8 "3ft.1.25 "0.312 "855SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWP7 rör Uhmw 1/2 Idx1 1/2 tum ytterdiameter 3 fot | AB3QQA 1UWP71 / 2 "3ft.1.5 "0.5 "1 308 kr
GODKÄND SÄLJARE 1UWX7 rör Uhmw 1/2 Idx1 1/2 tum ytterdiameter 6 fot | AB3QRW 1UWX71 / 2 "6"1.5 "0.5 "4 896 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWV5 Tube Uhmw 1/2 Idx1 tum Ytterdiameter 6 fot Längd
1 158 kr /enhet