Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1UWT9 rör Uhmw 2 1/2 Idx3 tum ytterdiameter 3 fot | AB3QQX

APPROVED VENDOR 1UWT9 Tube Uhmw 2 1/2 Idx3 tum Ytterdiameter 3 fot

Finns i lager
Artikel: AB3QQX Modell: 1UWT9

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 511 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTube lager
FärgWhite
Inuti Dia.2.5 "
Inuti Dia. Tolerans+/- 0.160 "
Längd3ft.
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Utanför Dia.3"
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.160 "
Draghållfasthet5,800 PSI
TypVirgin Food Contact Grade
Vägg tjocklek0.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.54
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1UWK9 rör Uhmw 2 1/2 Idx3 tum ytterdiameter 1 fot | AB3QPB 1UWK91"3"0.25 "523SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWL2 rör Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 tum ytterdiameter 1 fot | AB3QPC 1UWL21"3.5 "0.5 "1 228 kr
GODKÄND SÄLJARE 1UWU2 rör Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 tum ytterdiameter 3 fot | AB3QQY 1UWU23ft.3.5 "0.5 "2 497 kr
GODKÄND SÄLJARE 1UWZ9 rör Uhmw 2 1/2 Idx3 tum ytterdiameter 6 fot | AB3QTM 1UWZ96"3"0.25 "2 604 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWT9 Tube Uhmw 2 1/2 Idx3 tum Ytterdiameter 3 fot
1 511 kr /enhet