GODKÄND SÄLJARE 1UWX4 rör Uhmw 5/8 Idx1 3/8 tum ytterdiameter 6 fot | AB3QRT

APPROVED VENDOR 1UWX4 Tube Uhmw 5/8 Idx1 3/8 tum Ytterdiameter 6 fot

Artikel: AB3QRT Modell: 1UWX4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 604 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTube lager
FärgWhite
Inuti Dia.5 / 8 "
Inuti Dia. Tolerans+/- 0.070 "
Längd6"
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Utanför Dia.1.375 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.070 "
Draghållfasthet5,800 PSI
TypVirgin Food Contact Grade
Vägg tjocklek0.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.59
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 1UWN7 rör Uhmw 5/8 Idx1 tum ytterdiameter 3 fot längd | AB3QPT 1UWN73ft.1"0.187 "576SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWP4 rör Uhmw 5/8 Idx1 3/8 tum ytterdiameter 3 fot | AB3QPX 1UWP43ft.1.375 "0.375 "859SEK
GODKÄND SÄLJARE 1UWV7 rör Uhmw 5/8 Idx1 tum ytterdiameter 6 fot längd | AB3QRN 1UWV76"1"0.187 "1 072 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1UWX1 rör Uhmw 5/8 Idx1 1/4 tum ytterdiameter 6 fot | AB3QRQ 1UWX16"1.25 "0.312 "1 599 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWX4 Tube Uhmw 5/8 Idx1 3/8 tum Ytterdiameter 6 fot
1 604 kr /enhet