Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1VFL4 Union Red Brass 2 Inch 150 Psi | AB3UNM

APPROVED VENDOR 1VFL4 Union Red Brass 2 Inch 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AB3UNM Modell: 1VFL4
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
1 901 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT
Längd3 31 / 64 "
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek2"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1VFJ6 Union Red Messing 1/8 tum 150 Psi | AB3UMV 1VFJ61 / 8 "320SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFJ8 Union Red Messing 1/4 tum 150 Psi | AB3UMX 1VFJ81 / 4 "280SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFK1 Union Red Messing 3/8 tum 150 Psi | AB3UMZ 1VFK13 / 8 "304SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFK3 Union Red Messing 1/2 tum 150 Psi | AB3UNB 1VFK31 / 2 "294SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFK5 Union Red Messing 3/4 tum 150 Psi | AB3UND 1VFK53 / 4 "423SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFK7 Union Red Messing 1 tum 150 Psi | AB3UNF 1VFK71"562SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFK9 Union Red Brass 1 1/4 tum 150 psi | AB3UNH 1VFK91.25 "970SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFL4 Union Red Brass 2 Inch 150 Psi
1 901 kr /enhet