Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1VFN9 Låsmutter Röd mässing 1/2 tum 150 psi | AB3UPC

APPROVED VENDOR 1VFN9 Låsmutter Röd Mässing 1/2 Inch 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AB3UPC Modell: 1VFN9
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
67SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsmutter
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0436
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1VFN5 Låsmutter Röd mässing 1/4 tum 150 psi | AB3UNY 1VFN51 / 4 "11SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFN7 Låsmutter Röd mässing 3/8 tum 150 psi | AB3UPA 1VFN73 / 8 "42SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFP2 Låsmutter Röd mässing 3/4 tum 150 psi | AB3UPE 1VFP23 / 4 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFN9 Låsmutter Röd Mässing 1/2 Inch 150 Psi
67SEK /enhet