GODKÄND SÄLJARE 1VFP2 Låsmutter Röd mässing 3/4 tum 150 psi | AB3UPE

APPROVED VENDOR 1VFP2 Låsmutter Röd Mässing 3/4 Inch 150 Psi

Artikel: AB3UPE Modell: 1VFP2

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsmutter
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1VFN5 Låsmutter Röd mässing 1/4 tum 150 psi | AB3UNY 1VFN51 / 4 "11SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFN7 Låsmutter Röd mässing 3/8 tum 150 psi | AB3UPA 1VFN73 / 8 "42SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFN9 Låsmutter Röd mässing 1/2 tum 150 psi | AB3UPC 1VFN91 / 2 "67SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFP2 Låsmutter Röd Mässing 3/4 Inch 150 Psi