GODKÄND SÄLJARE 1VZR8 Dubbeldörr Weatherstrip 7 fotlängd | AB3YBA

APPROVED VENDOR 1VZR8 dubbeldörr väderlist 7 fot lång

Artikel: AB3YBA Modell: 1VZR8
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

318SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel dörr väderlist
Flänshöjd7 / 8 "
FlänsmaterialOavslutad aluminium
Flänstjocklek3 / 16 "
Flänsbredd19 / 32 "
Infoga färgGrå
Sätt i materialVinyl
Infoga storlek9 / 32 "
Max. Dörrgap3 / 4 "
Total längd7ft.
Total bredd1 / 4 "
Projektion9 / 32 "
Säljs somStrip
Förblir flexibel till-25 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.65
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)220.22
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1VZR8 dubbeldörr väderlist 7 fot lång
318SEK /enhet