GODKÄND SÄLJARE 1VZT2 Dörrsvep Trippelfin 3 fotlängd | AB3YBC

APPROVED VENDOR 1VZT2 Dörrsvep Trippelfena 3 fots längd

Artikel: AB3YBC Modell: 1VZT2

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrsvep
Flänshöjd23 / 32 "
FlänsmaterialVitt aluminium
Infoga färgSvart
Sätt i materialGummi
Infoga storlek3 / 8 "
Längd3ft.
Projektion13 / 64 "
Sopa typTrippel Fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.12
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlänsmaterialInfoga färgSätt i materialInfoga storlekProjektionPris
GODKÄND SÄLJARE 1VZT1 Dörrsvep 3 fot Längd | AB3YBB 1VZT1AluminiumBrunGummi7 / 8 "13 / 64 "160SEK
GODKÄND SÄLJARE 2RRH1 Dörrsvep Trippelfin 3 fotlängd | AC3DEM 2RRH1Hårt träslagSvartPVC Vinyl1"1 / 4 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1VZT2 Dörrsvep Trippelfena 3 fots längd