Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1WJU4 Koppling 1/2 tum Kompression Pvc Vit | AB4AEV

APPROVED VENDOR 1WJU4 Koppling 1/2 Inch Compression Pvc Vit

Finns i lager
Artikel: AB4AEV Modell: 1WJU4
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
84SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialPVC
FärgWhite
Anslutningstypkompression
Max. Tryck360 psi @ 73 grader F
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1WJU6 Koppling 3/4 tums kompression Pvc Vit | AB4AEX 1WJU6280 psi @ 73 grader F3 / 4 "95SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WJU8 Koppling 1 tums kompression Pvc Vit | AB4AEZ 1WJU8150 psi @ 73 grader F1"130SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WJV1 Koppling 1 1/4 tum Kompression Pvc Vit | AB4AFB 1WJV1220 psi @ 73 grader F1.25 "182SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WJV3-koppling 1 1/2 tums kompression Pvc Vit | AB4AFD 1WJV3200 psi @ 73 grader F1.5 "178SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WJV5 Koppling 2 tums kompression Pvc Vit | AB4AFF 1WJV5170 psi @ 73 grader F2"340SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WJV7 Koppling 2 1/2 tum Kompression Pvc Vit | AB4AFH 1WJV7180 psi @ 73 grader F2.5 "608SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WJV9 Koppling 3 tums kompression Pvc Vit | AB4AFK 1WJV9155 psi @ 73 grader F3"739SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJU4 Koppling 1/2 Inch Compression Pvc Vit
84SEK /enhet