APPROVED VENDOR Koppling, kompression, vit, PVC, NSF-certifierad


Filter
Kroppsmaterial: PVC , Färg: White , Kopplingstyp: kompression , Max. Temp.: 140 grader F , Schema: 40
StilModellMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A
1WJW2
130 psi @ 73 grader F4"1 076 SEK
A
1WJU8
150 psi @ 73 grader F1"123 SEK
A
1WJV9
155 psi @ 73 grader F3"750 SEK
A
1WJV5
170 psi @ 73 grader F2"338 SEK
A
1WJV7
180 psi @ 73 grader F2.5 "619 SEK
A
1WJV3
200 psi @ 73 grader F1.5 "176 SEK
A
1WJV1
220 psi @ 73 grader F1.25 "180 SEK
A
1WJU6
280 psi @ 73 grader F3 / 4 "91 SEK
A
1WJU4
360 psi @ 73 grader F1 / 2 "80 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?