Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1WJU6 Koppling 3/4 tums kompression Pvc Vit | AB4AEX

APPROVED VENDOR 1WJU6 Koppling 3/4 Inch Compression Pvc Vit

Finns i lager
Artikel: AB4AEX Modell: 1WJU6

Få det Maj 8, Onsdag
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
91SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialPVC
FärgWhite
Anslutningstypkompression
Max. Tryck280 psi @ 73 grader F
Max. Temp.140 grader F
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1WJU4 Koppling 1/2 tum Kompression Pvc Vit | AB4AEV 1WJU4360 psi @ 73 grader F1 / 2 "80SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WJU8 Koppling 1 tums kompression Pvc Vit | AB4AEZ 1WJU8150 psi @ 73 grader F1"123SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WJV1 Koppling 1 1/4 tum Kompression Pvc Vit | AB4AFB 1WJV1220 psi @ 73 grader F1.25 "180SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WJV3-koppling 1 1/2 tums kompression Pvc Vit | AB4AFD 1WJV3200 psi @ 73 grader F1.5 "176SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WJV5 Koppling 2 tums kompression Pvc Vit | AB4AFF 1WJV5170 psi @ 73 grader F2"338SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WJV7 Koppling 2 1/2 tum Kompression Pvc Vit | AB4AFH 1WJV7180 psi @ 73 grader F2.5 "619SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WJV9 Koppling 3 tums kompression Pvc Vit | AB4AFK 1WJV9155 psi @ 73 grader F3"750SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJU6 Koppling 3/4 Inch Compression Pvc Vit
91SEK /enhet