Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1WMC2 Gas kulventil Mässing Fnpt 3/4 tum | AB4AXB

APPROVED VENDOR 1WMC2 Gaskulventil Mässing Fnpt 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB4AXB Modell: 1WMC2
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
232SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGas kulventil
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera typSpak
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek3 / 4 "
HamnStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-4 grader till 250 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.24
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellHantera typRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1WMC1 Gas kulventil Mässing Fnpt 1/2 tum | AB4AXA 1WMC1Spak1 / 2 "140SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1WMC6 Mässingskulventil inline Fnpt 3/4 In | AB4AXD 1WMC6Tee3 / 4 "218SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMC2 Gaskulventil Mässing Fnpt 3/4 tum
232SEK /enhet