Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1WMN5 Mässing Kulventil Inline Mnpt 1/4 In | AB4AYX

APPROVED VENDOR 1WMN5 Mässing Kulventil Inline Mnpt 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AB4AYX Modell: 1WMN5
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
272SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypMNPT x MNPT
Hantera typRunda
Max. Tryck1000 psi WOG
Rörstorlek1 / 4 "
Hamnfull
SittmaterialPTFE
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 300 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera typRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1WML1 Mässing Kulventil Inline Mnpt 1/8 In | AB4AYJ 1WML1Spak1 / 8 "288SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1WML5 Mässing Kulventil Inline Mnpt 1/4 In | AB4AYN 1WML5Spak1 / 4 "323SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1WMN1 Mässing Kulventil Inline Mnpt 1/8 In | AB4AYU 1WMN1Runda1 / 8 "272SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMN5 Mässing Kulventil Inline Mnpt 1/4 In
272SEK /enhet