Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1WMN9 Mässing Kulventil Kompression x Kompression 3/8 In | AB4AZB

APPROVED VENDOR 1WMN9 Mässing Kulventil Kompression x Kompression 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AB4AZB Modell: 1WMN9
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
447SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypKomp. x Komp.
Hantera typRunda
Max. Tryck1000 psi WOG
Rörstorlek3 / 8 "
Hamnfull
SittmaterialPTFE
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 300 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera typPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1WML9 Mässing Kulventil Kompression x Kompression 3/8 In | AB4AYT 1WML9Spak384SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMN9 Mässing Kulventil Kompression x Kompression 3/8 In
447SEK /enhet