Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1WZT8 Nippelrörstorlek 3 tum Längd 3 1/2 | AB4CTA

APPROVED VENDOR 1WZT8 Nippelrör Storlek 3 tum Längd 3 1/2

Finns i lager
Artikel: AB4CTA Modell: 1WZT8

Få det Maj 7, Tisdag
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
681SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypTrådade i båda ändarna
Inuti Dia.3.185 "
Längd3.5 "
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.3.5 "
Rörstorlek3"
tidtabell40
Sömlös / SvetsadeSömlös
Temp. Räckvidd-60 grader till 450 grader F.
GängtypNPT
Vägg tjocklek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Grundläggande anslutningstypBody MaterialRörstorlekTrycktidtabellSömlös / SvetsadeTemp. RäckviddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1CPL9 Nippel 3/4 x 1 1/2 tum svart stål | AA9EEQ 1CPL91.05 "Trådad i ena ändenSvart stål3 / 4 "-80Svetsade-25SEK
GODKÄND SÄLJARE 1CPN1 Nippel 3/4 x 2 tum svart stål | AA9EER 1CPN11.05 "Trådad i ena ändenSvart stål3 / 4 "-80Svetsade-30SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1CPN2 Nippel 3/4 x 3 tum svart stål | AA9EET 1CPN21.05 "Trådad i ena ändenSvart stål3 / 4 "-80Svetsade-41SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1CPN3 Nippel 3/4 x 4 tum svart stål | AA9EEU 1CPN31.05 "Trådad i ena ändenSvart stål3 / 4 "-80Svetsade--
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 1CPN4 Nippel 3/4 x 6 tum svart stål | AA9EEV 1CPN41.05 "Trådad i ena ändenSvart stål3 / 4 "-80Svetsade-70SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1CPN6 Nippel 1 x 1 1/2 tum svart stål | AA9EEX 1CPN61.315 "Trådad i ena ändenSvart stål1"-80Svetsade-39SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1CPN7 Nippel 1 x 2 tum svart stål | AA9EEY 1CPN71.315 "Trådad i ena ändenSvart stål1"-80Svetsade-41SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WZT8 Nippelrör Storlek 3 tum Längd 3 1/2
681SEK /enhet