Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1XPA1 Griphandtag Plast Svart L 5 7/8 | AB4FTR

APPROVED VENDOR 1XPA1 Grepphandtag Plast Svart L 5 7/8

Finns i lager
Artikel: AB4FTR Modell: 1XPA1
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
321SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra handtaget
FärgSvart
FinishPulverlackat
Grepp Dia.5 / 8 "
Grepplängd5 / 8 "
hårdvaraVad ingår
Lastkapacitet125 lb.
Belastningsgrad (J / N)Y
MaterialPlast
Monteringshålcentrum till centrum4.375 "
MonteringstypGängade hål
Total bredd1 1 / 64 "
Projektion1.625 "
Tråddjup51 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3926301000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGrepp Dia.hårdvaraLastkapacitetMonteringshålcentrum till centrumMonteringstypTotal breddProjektionPris
GODKÄNT SÄLJARE 1XPA2 Griphandtag Plast Svart L 8 | AB4FTT 1XPA2-Ingår ej175 lb.6.75 "Trådlösa hål1.187 "2"357SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XPA3 Griphandtag Plast Svart L 8 | AB4FTU 1XPA33 / 4 "Vad ingår175 lb.6.75 "Gängade hål1.187 "2"349SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XPA1 Grepphandtag Plast Svart L 5 7/8
321SEK /enhet