A Antal käkar: 3 , Borrtyp: Uttråkad , Färg: Silver , Kopplingstyp: AL , Dimension G: 12.7mm , Dimension SL: 7.87mm , elastisk medlem: SOX (NBR) Gummi , Navlängd: 33.27mm , Max. Borra: 22mm , Min. Borra: 6mm , tröghetsmoment (fast) WR2: 0.121 Lbs.In.Sq. , Utanför Dia.: 38.86mm , Total längd: 53.85mm , Nominell HP vid 1,200 XNUMX rpm: 1.68 hk , Nominell HP vid 1,800 XNUMX rpm: 2.57 hk , Nominell HP vid 100 XNUMX rpm: 0.14 hk , Mätsystem: metrisk
AL-typnav utan kilspår, metriska hål
Lovejoy AL-typ backkopplingsnav utan kilspår används för att länka två roterande axlar för vridmomentöverföring från en axel till den andra. Dessa käftkopplingsnav är gjorda av aluminium för låg vikt och korrosionsbeständighet. De är utrustade med en SOX (NBR) gummielastomer spindel som kan användas vid temperaturer från -40 till 100 grader C.