Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1YB96 Insexskruv 5/16-18 X 2-1/2, 5PK | AB4HNW

APPROVED VENDOR 1YB96 Insexskruv 5/16-18 X 2-1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB4HNW Modell: 1YB96
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
215SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialBronze
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet2.5 "
MaterialKiselbronslegering
Min. Trådlängd7 / 8 "
Rockwell HårdhetB80
System för mätningInch
Draghållfasthet80,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB96 Insexskruv 5/16-18 X 2-1/2, 5PK
215SEK /packa