Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1YE22 Hex Cap Screw 5/8-11 X 1-1/2, 5PK | AB4JCX

APPROVED VENDOR 1YE22 Insexskruv 5/8-11 X 1-1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB4JCX Modell: 1YE22
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
1 131 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialBronze
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet1.5 "
MaterialKiselbronslegering
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Rockwell HårdhetB80
System för mätningInch
Draghållfasthet80,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.48
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1YE22 Insexskruv 5/8-11 X 1-1/2, 5PK
1 131 kr /packa