HUMBOLDT H-2925B.1 Capping Plate, 3 Inch Dia, 76 x 152mm

Artikel: CL6JDX Modell: H-2925B.1
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSilikontallrik

Produktinformation:

Täckplåt, 3 tums diameter, 76 x 152 mm

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
HUMBOLDT H-2925A.1 täckplåt, 2 tums diameter, 51 x 102 mm | CL6JDW H-2925A.1Silikontallrik-
RFQ
HUMBOLDT H-2925C.1 täckplåt, 4 tums diameter, 102 x 203 mm | CL6JDY H-2925C.1Silikontallrik-
RFQ
HUMBOLDT H-2905.2 glasplatta, för mikrometerbrosats | CL6KRD ^ H-2905.2Glastallrik-
RFQ
HUMBOLDT HC-3057.07 glasplatta, 120 mm, automatiserad Vicat-apparat | CL6KRE HC-3057.07Glastallrik-
RFQ
HUMBOLDT H-1686.2 glasplatta, 170 mm, apparat med tomrum | CL6KRF ^ H-1686.2Glastallrik-
RFQ
HUMBOLDT H-3049 Glasskiva | CL6KRG ^ H-3049Glastallrik-
RFQ
HUMBOLDT HC-3703.6 Grovplåt, 100mm | CL6MZW HC-3703.6Silikontallrik-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUMBOLDT H-2925B.1 Capping Plate, 3 Inch Dia, 76 x 152mm