Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1YE25 Hex Cap Screw 5/8-11 x 3 | AB4JDA

APPROVED VENDOR 1YE25 Insexskruv 5/8-11 x 3

Finns i lager
Artikel: AB4JDA Modell: 1YE25
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
493SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialBronze
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet3"
MaterialKiselbronslegering
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Rockwell HårdhetB80
System för mätningInch
Draghållfasthet80,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3"
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1YE25 Insexskruv 5/8-11 x 3
493SEK /enhet