Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1YE39 Sexkantskruv 1 / 2-13 x 2-1 / 2 | AB4JDQ

APPROVED VENDOR 1YE39 Insexskruv 1/2-13 x 2-1/2

Finns i lager
Artikel: AB4JDQ Modell: 1YE39
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
82SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialNickel
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet2.5 "
MaterialNickel kopparlegering
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Rockwell HårdhetB75
System för mätningInch
Draghållfasthet65,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1YE39 Insexskruv 1/2-13 x 2-1/2
82SEK /enhet