Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 1ZU60 Ögonbultlyft med axel M24 x 3 x 126 mm | AB4QEH

APPROVED VENDOR 1ZU60 Ögonbultlyft med axel M24 x 3 x 126 mm

Finns i lager
Artikel: AB4QEH Modell: 1ZU60
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
605SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.50mm
Öga utanför dia.90mm
Ögonbult typLyft med axel
Finishzink
MaterialStål
Total längd126mm
Shank Dia.24mm
Skaftlängd36mm
Axeldia.50mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNC36mm
Tråd storlekM24 x 3
TypLyft med axel
Arbetsbelastningsgräns3960 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.74
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU60 Ögonbultlyft med axel M24 x 3 x 126 mm
605SEK /enhet