Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 20C856 Höjd indikatorlampa Röd 240v | AB4QNW

APPROVED VENDOR 20C856 Upphöjd indikatorlampa Röd 240v

Finns i lager
Artikel: AB4QNW Modell: 20C856
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
101SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöjt indikatorlampa
Genomsnittligt liv25,000 timmar
FärgRed
Nuvarande ritad2mA
Elektrisk koppling6 "trådkablar
lamptypneon
MaterialNylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål
NEMA-betyg1
Paneltjocklek0.030 "till 0.093"
FormaRunda
Storlek1/2 "monteringsdia.
Spänning240 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8531909000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittligt livFärgPris
GODKÄND SÄLJARE 20C853 Höjd indikator Ljusgrön 240v | AB4QNT 20C85315,000 timmarGrön113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 20C856 Upphöjd indikatorlampa Röd 240v
101SEK /enhet