GODKÄND LEVERANTÖR 20H630 Y Sil Cast Iron Body 3 In | AB4XDH

APPROVED VENDOR 20H630 Y Sil Gjutjärnskropp 3 In

Finns i lager
Artikel: AB4XDH Modell: 20H630

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 187 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Avblåsningsport (NPT)1-1 / 2 "
förbindelseFNPT
Höjd6"
MaterialGjutjärn, rostfritt stål, PTFE
Max. Tryck400 @ 150 grader F, 250 @ 406 grader F
screenRostfritt stål
Skärmstorlek1 / 16 "
SealPTFE
Storlek3"
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.2275
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdStorlekBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 20H622 Y Sil Gjutjärnkropp 3/8 tum | AB4XCZ 20H6222.187 "3 / 8 "3.187 "62SEK
GODKÄND SÄLJARE 20H623 Y Sil gjutjärnkropp 1/2 tum | AB4XDA 20H6232.187 "1 / 2 "3.187 "150SEK
GODKÄND SÄLJARE 20H624 Y Sil gjutjärnskropp 3/4 tum | AB4XDB 20H6242.437 "3 / 4 "3.75 "547SEK
GODKÄND SÄLJARE 20H625 Y Sil Gjutjärnkropp 1 In | AB4XDC 20H6252.625 "1"4"805SEK
GODKÄND SÄLJARE 20H626 Y Sil Gjutjärnkropp 1-1 / 4 In | AB4XDD 20H6263.375 "1.25 "5"364SEK
GODKÄNT SÄLJARE 20H627 Y Sil Gjutjärnkropp 1-1 / 2 In | AB4XDE 20H6273.875 "1.5 "5.75 "1 214 kr
GODKÄND SÄLJARE 20H628 Y Sil Gjutjärnkropp 2 In | AB4XDF 20H6284.75 "2"7"1 898 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 20H630 Y Sil Gjutjärnskropp 3 In
4 187 kr /enhet