GODKÄNT SÄLJARE 21TF27 Tätningstejp 1/2 x 260 In | AB6JCP

APPROVED VENDOR 21TF27 tätningstejp 1/2 x 260 tum

Finns i lager
Artikel: AB6JCP Modell: 21TF27

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängtätningstejp
FärgWhite
Densitet0.7 till 0.8sg
Gastrycksintervall0 till 2000 psi
Längd260 "
Vätsketryckområde0 till 10,000 psi
MaterialPTFE
Prestanda Temp. Räckvidd-400 grader till 550 grader F.
Tjocklek13.5
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod3920992000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDensitetLängdTjocklekBreddPris
GODKÄNT SÄLJARE 21TF19 Tätningstejp 1/2 x 260 In | AB6JCG 21TF19White0.35 till 0.5sg260 "8.51 / 2 "12SEK
GODKÄNT SÄLJARE 21TF20 Tätningstejp 1/2 x 520 In | AB6JCH 21TF20White0.35 till 0.5sg520 "101 / 2 "16SEK
GODKÄNT SÄLJARE 21TF21 Tätningstejp 3/4 x 520 In | AB6JCJ 21TF21White0.35 till 0.5sg520 "13.53 / 4 "26SEK
GODKÄNT SÄLJARE 21TF22 Tätningstejp 1/2 x 260 In | AB6JCK 21TF22Gul1.2 till 1.5sg260 "18.51 / 2 "52SEK
GODKÄNT SÄLJARE 21TF23 Tätningstejp 1/2 x 520 In | AB6JCL 21TF23Gul1.2 till 1.5sg520 "271 / 2 "93SEK
GODKÄNT SÄLJARE 21TF25 Tätningstejp 1/2 x 520 In | AB6JCM 21TF25White0.9 till 1.1sg520 "241 / 2 "52SEK
GODKÄNT SÄLJARE 21TF26 Tätningstejp 3/4 x 520 In | AB6JCN 21TF26White0.9 till 1.1sg520 "343 / 4 "75SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 21TF27 tätningstejp 1/2 x 260 tum
32SEK /enhet