GODKÄNT SÄLJARE 21U665 Cabriolet Hand Truck Height 51-3 / 4 In | AB6KBC

APPROVED VENDOR 21U665 Cabriolet Handtruck Höjd 51-3/4 In

Finns i lager
Artikel: AB6KBC Modell: 21U665

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 132 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCabriolet handbil
FärgGrå
Vikt djup8-1 / 4 "
Hantera typDubbel slinga
Horisontell belastningslock.1000 lb.
MaterialAluminium
Nosplattans djup7-1 / 4 "
Nosplattans bredd18 "
Övergripande djup8.25 "
Totala höjden53.375 "
Total bredd21.25 "
Plattformens storlek38-1 / 2 "x 12"
Hjullager5/8 "BB
Hjuldiameter10 "
HjultypPneumatisk
Hjulbredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.515
Fartygets höjd (cm)135.89
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)51.56
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Vertikal belastningslock. (500 pund)

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterFärgHantera typHjulbreddÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPlattformens storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 21U664 Cabriolet Hand Truck Height 62 In | AB6KBB 21U66410 "Gråloop3.5 "19 "62.75 "21.25 "48-1 / 2 "x 12"4 376 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4HRG5 Cabriolet Handtruck 600 Lb. 42 x 12 | AD8BCE 4HRH1 4HRG55"SilverStå1.25 "39 "42 "12 "-6 546 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 21U665 Cabriolet Handtruck Höjd 51-3/4 In
5 132 kr /enhet