GODKÄND LEVERANTÖR 4HRG5 Cabriolet Handtruck 600 Lb. 42 x 12 | AD8BCE 4HRH1

APPROVED VENDOR 4HRG5 Cabriolet Handtruck 600 Lb. 42 x 12

Finns i lager
Artikel: AD8BCE Modell: 4HRG5Korsreferens: 4HRH1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCabriolet handbil
Caster Dia.5"
HjulmaterialTermoplastiskt gummi
Caster TypSnurra
Hjulbredd1.25 "
FärgSilver
FinishPulverlack
Vikt djup11-1 / 2 "
Vikta höjd53-1 / 2 "
Vikad bredd12 "
Hantera typStå
Horisontell belastningslock.400 lb.
MaterialAluminium
Nosplattans djup7-1 / 2 "
Nosplattans bredd18 "
Övergripande djup39 "
Totala höjden42 "
Total längd39 "
Total bredd12 "
HjullagerBoll
Hjuldiameter5"
HjulmaterialGummi
HjultypPneumatisk
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.24
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterFärgHantera typHjulbreddÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPlattformens storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 21U664 Cabriolet Hand Truck Height 62 In | AB6KBB 21U66410 "Gråloop3.5 "19 "62.75 "21.25 "48-1 / 2 "x 12"5 177 kr
GODKÄNT SÄLJARE 21U665 Cabriolet Hand Truck Height 51-3 / 4 In | AB6KBC 21U66510 "GråDubbel slinga3.5 "8.25 "53.375 "21.25 "38-1 / 2 "x 12"4 943 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRG5 Cabriolet Handtruck 600 Lb. 42 x 12
6 675 kr /enhet