Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 22FP75 Dämpad klämma 1/2 tum galvaniserat guldstål | AB6UZH

APPROVED VENDOR 22FP75 dämpad klämma 1/2 tum galvaniserat guldstål

Finns i lager
Artikel: AB6UZH Modell: 22FP75
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
61SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDämpad klämma
Längd15 / 16 "
MaterialElektroförzinkat guldstål
Max. Ladda1000 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1 / 2 "
Rörstorlek5 / 8 "
TypFjäderben monterad
Bredd1.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För fjäderbenmontering av rör, rör eller slang

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LaddaRörstorlekRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 22FP76 Dämpad klämma 3 / 4in galvaniserat guldstål | AB6UZJ 22FP761 13 / 64 "1000 lb3 / 4 "7 / 8 "43SEK
GODKÄND SÄLJARE 22FP77 Dämpad klämma 2 tum galvaniserat guldstål | AB6UZK 22FP772 53 / 64 "2200 lb-2"106SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP75 dämpad klämma 1/2 tum galvaniserat guldstål
61SEK /enhet