Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 22N596 Varmvattenanslutning 18 tum 3/4 Mip x Fip | AB6WLY

APPROVED VENDOR 22N596 Vattenvärmare Anslutning 18 Inch 3/4 Mip x Fip

Finns i lager
Artikel: AB6WLY Modell: 22N596
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
170SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenanslutning
FinishRostfritt stål
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypMIP
Inre kärnanEPDM
Längd18 "
MaterialRostfritt stål flätat
Max. Arbetstryck125 psi
MuttermaterialMässing
Operating temp.40 till 180 grader
Classic Outlet3 / 4 "
UtloppstypFIP
Utanför Dia.29 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)47.24
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishInloppstypLängdMaterialUtanför Dia.Pris
GODKÄND SÄLJARE 22N593 Varmvattenanslutning rostfritt stål 18 tum 3/4 tum | AB6WLV 22N593Rostfritt stålFIP18 "Rostfritt stål flätat29 / 32 "201SEK
GODKÄND SÄLJARE 22N594 Varmvattenanslutning Rostfritt stål 24 tum 3/4 tum | AB6WLW 22N594Rostfritt stålFIP24 "Rostfritt stål flätat29 / 32 "253SEK
GODKÄND SÄLJARE 22N597 Varmvattenanslutning Rostfritt stål 12 tum 3/4 Fip | AB6WLZ 22N597Rostfritt stålFIP12 "SS Korrugerad3 / 4 "11SEK
GODKÄNT SÄLJARE 22N598 Varmvattenanslutning rostfritt stål 15 tum 3/4 Fip | AB6WMA 22N598Rostfritt stålFIP15 "SS Korrugerad3 / 4 "121SEK
GODKÄND SÄLJARE 22N599 Varmvattenanslutning rostfritt stål 18 tum 3/4 Fip | AB6WMB 22N599Rostfritt stålFIP18 "SS Korrugerad3 / 4 "146SEK
GODKÄND SÄLJARE 22N601 Varmvattenanslutning Rostfritt stål 24 tum 3/4 Fip | AB6WMC 22N601Rostfritt stålFIP24 "SS Korrugerad3 / 4 "204SEK
GODKÄNT VENDOR 22N602 Varmvattenberedare Koppar 18 tum 3/4 Fip | AB6WMD 22N602KopparFIP18 "Koppar korrugerad55 / 64 "199SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22N596 Vattenvärmare Anslutning 18 Inch 3/4 Mip x Fip
170SEK /enhet