Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 22UL12 Street Elbow 45 3/8in Messing | AB7EYF

APPROVED VENDOR 22UL12 Street Elbow 45 3/8in mässing

Finns i lager
Artikel: AB7EYF Modell: 22UL12
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
86SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 45 grader
Body MaterialMässing
ComplianceNSF61 och AB1953
AnslutningstypFNPT x MNPT
Max. Tryck125 psi
Utanför Dia.3 / 8 "
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.24
Fartygets längd (cm)3.4
Fartygets bredd (cm)2.44
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 22UL11 Street Armbåge 45 1/4 tum mässing | AB7EYE 22UL111 / 4 "1 / 4 "85SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL13 Street Armbåge 45 1/2 tum mässing | AB7EYG 22UL131 / 2 "1 / 2 "126SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL14 Street Armbåge 45 3/4 tum mässing | AB7EYH 22UL143 / 4 "3 / 4 "180SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL15 Street Armbåge 45 graders 1 tum mässing | AB7EYJ 22UL151"1"282SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL62 Street Armbåge 45 grader 1-1 / 4in mässing | AB7FAK 22UL621.25 "1.25 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 22UL63 Street Armbåge 45 grader 1-1 / 2 tums mässing | AB7FAL 22UL631.5 "1.5 "648SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL12 Street Elbow 45 3/8in mässing
86SEK /enhet