Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 22UL45 Bussning 2 x 1 tum mässing | AB7EZR

APPROVED VENDOR 22UL45 Bussning 2 x 1 tum mässing

Finns i lager
Artikel: AB7EZR Modell: 22UL45

Få det Maj 8, Onsdag
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
565SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbussning
Body MaterialMässing
ComplianceNSF61 och AB1953
AnslutningstypFNPT x MNPT
Max. Tryck125 psi
Utanför Dia.2 "x 1"
Rörstorlek2 "x 1"
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 22UL34 Bussning 1/4 x 1/8 tum mässing | AB7EZE 22UL341 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"45SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL35 Bussning 3/8 x 1/8 tum mässing | AB7EZF 22UL353 / 8 "x 1 / 8"3 / 8 "x 1 / 8"47SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL36 Bussning 3/8 x 1/4 tum mässing | AB7EZG 22UL363 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"45SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL37 Bussning 1/2 x 1/8 tum mässing | AB7EZH 22UL371 / 2 "x 1 / 8"1 / 2 "x 1 / 8"65SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL39 Bussning 3/4 x 1/4 tum mässing | AB7EZK 22UL393 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"119SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL40 Bussning 3/4 x 3/8 tum mässing | AB7EZL 22UL403 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"88SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL41 Bussning 1 x 1/4 tum mässing | AB7EZM 22UL411 "x 1 / 4"1 "x 1 / 4"189SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL45 Bussning 2 x 1 tum mässing
565SEK /enhet