DAYTON 1YNW6 luftcirkulator, 42 tums bladdiameter, 15000 cfm, 120 VAC, 3 blad | AB4LHA

DAYTON 1YNW6 luftcirkulator, 42 tums bladdiameter, 15000 cfm, 120 VAC, 3 blad

Finns i lager
Artikel: AB4LHA Modell: 1YNW6

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 072 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.480/370
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft325/210
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.230/80
monteradeDelvis monterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.42 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM hög15,000
CFM låg9000
Ledningslängd9ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustri
Fläkt RPM850/700
SkyddsmaterialStål
Höjd46 5 / 16 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup20.25 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal850/700
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsstilMobil
Antal Blades3
Driftförstärkare5.5/4.9
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.42.75 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Ljud nivå75dBA
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt592/499
Bredd51.5 "
TrådskyddsfinishGrå polyesterpulverrock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 59.85
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Standard industriell fläkt med kraftigt stålhus och pulverlackerade trådskydd; för användning i tunga tillverkningsområden, lager och andra smutsiga / dammiga utrymmen
    • Har en helt sluten isoleringsmotor av klass B och en 3-bladig axialfläkt med stansat aluminium som ger luftflöde 9000/15000 cfm vid 600/825 rpm
    • Automatiskt återställt termiskt skydd för motorns driftsäkerhet
    • 7 tum stål- och gummihjul för enkel rörlighet
    • Tillåter justering av huvudvinkel upp till 360 grader för maximal täckning

Produktvarianter

ProduktModellMiljöapplikationermonteradeBearing TypeFläkt RPMSkyddsmaterialHöjdHusets materialMax. OmgivningstemperaturPris
DAYTON 1YNW3 Luftcirkulator 24 tum 5800 Cfm 115v | AB4LGX 1YNW3IndustrimonteradeBoll825/650Stål28 "Stål104 grader F5 286 kr
DAYTON 1YNW4 Luftcirkulator 30 tum 6900 Cfm 115v | AB4LGY 1YNW4IndustriDelvis monteradBoll800/650Stål35.25 "Stål104 grader F6 385 kr
DAYTON 1YNW5 luftcirkulator, 36 tums aluminiumblad, 12250 CFM, 120 VAC | AB4LGZ 1YNW5IndustriDelvis monteradBoll850/750Stål40 5 / 16 "Stål104 grader F13 200 kr
DAYTON 1YNW7 Luftcirkulator 36 tum 14000 Cfm 115v | AB4LHB 1YNW7IndustriDelvis monteradBoll460/320Stål41.25 "Stål104 grader F11 069 kr
DAYTON 1YNW8 Luftcirkulator 42 tum 18000 Cfm 115v | AB4LHC 1YNW8IndustriDelvis monteradBoll360/260Stål47 5 / 16 "Stål104 grader F14 527 kr
DAYTON 2RDZ1 Luftcirkulator 24 tum 5800 Cfm 115v | AC3BTN 2RDZ1UtomhusDelvis monteradFörseglad boll825/650Galvaniserat stål32 "Galvaniserat stål med gult polyester pulverlack104 grader F8 125 kr
DAYTON 2RDZ2 luftcirkulator 30 tum 6900 Cfm 115v | AC3BTP 2RDZ2UtomhusDelvis monteradFörseglad boll800/650Galvaniserat stål36 "Galvaniserat stål med gult polyester pulverlack104 grader F11 451 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1YNW6 luftcirkulator, 42 tums bladdiameter, 15000 cfm, 120 VAC, 3 blad
23 072 kr /enhet