Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 24C483 Industriell termowell-lagring 316 rostfritt stål | AB7VAT

APPROVED VENDOR 24C483 Industrial Thermowell Lagging 316 Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB7VAT Modell: 24C483
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
1 066 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustrial Thermowell, släpar
Bore Dia.0.44 "
Bygg316 Stainless Steel
Insättningslängd4.5 "
Intern gängstorlek1-1 / 4-18 Rak
Material316 Stainless Steel
Halsförlängning2.5 "
Processanslutning3 / 4 "NPT
Shank Dia.0.62 "
Uttagslängd8.5 "
Stamlängd8"
Skiftnyckeltillägg0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)23.37
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9025900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellByggMaterialProcessanslutningStamlängdPris
GODKÄND FÖRSÄLJARE 24C482 Industriell termowell-lagring 316 rostfritt stål | AB7VAR 24C482316 Stainless Steel316 Stainless Steel3 / 4 "NPT6"1 184 kr
GODKÄND SÄLJARE 24C484 Industriell termowell-lagring 316 rostfritt stål | AB7VAU 24C484316 Stainless Steel316 Stainless Steel1 "NPT12 "1 920 kr
GODKÄND SÄLJARE 24C485 Industriell termowell-lagring 316 rostfritt stål | AB7VAV 24C485316 Stainless Steel316 Stainless Steel1 "NPT18 "2 397 kr
GODKÄND SÄLJARE 24C486 Industriell Thermowell-släpande mässing | AB7VAW 24C486MässingMässing3 / 4 "NPT4"288SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C487 Industriell termoväggsmässing mässing | AB7VAX 24C487MässingMässing3 / 4 "NPT6"526SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C489 Industriell Thermowell-släpande mässing | AB7VAZ 24C489MässingMässing1 "NPT12 "115SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C520 Industriell termowell-lagring 304 rostfritt stål | AB7VCF 24C520304 Stainless Steel304 Stainless Steel3 / 4 "NPT4"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24C483 Industrial Thermowell Lagging 316 Rostfritt stål
1 066 kr /enhet